그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Antiligature 장붓 구멍 잠금 장치 |
역수 | 2.75 " |
케이스 재질 | 스탬프 스틸 1-1 / 16 " |
케이스 크기 | 4-3 / 16 "x 6-1 / 16"x 7 / 16 " |
마감재 | 새틴 스테인리스 |
방화 | 가능 |
함수 | 입구 |
학년 | 1 |
키홈 유형 | 마크 "C" |
위치 유형 | Commercial |
키 수 | 2 |
필요한 문 두께 | 1.75 " |
스트라이크 유형 | 곡선 입술 |
스타일 | 손잡이 |
트림 스타일 | 핑크 |
선박 중량 (kg) | 3.38 |
선박 높이 (cm) | 27.31 |
선박 길이 (cm) | 13.65 |
선박 폭 (cm) | 13.34 |
HS 코드 | 8301406030 |
원산지 | DO |
모델 | 함수 | 위치 유형 | 스트라이크 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
5SS55D/32D | 사무실 현관 | Commercial | 곡선 입술 | ₩ 1,513,837 | |
5SS55DW/32D | 현관 | Commercial | 곡선 입술 | ₩ 1,513,837 | |
5SS55E/32D | Office | Commercial | 곡선 입술 | ₩ 1,513,837 | |
5SS55EW/32D | 저장실 | 기관, 의료, 학교 | ASA, 커브 드 립 | ₩ 1,513,837 | |
5SS55J/32D | 교실 | 학교 | ASA, 커브 드 립 | ₩ 1,513,837 | |
5SS55GL/32D | 개인정보보호 | 기관 | ASA, 커브 드 립 | ₩ 1,513,837 | |
5SS55EL/32D | 저장실 | Commercial | 곡선 입술 | ₩ 1,912,785 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.