항목 | 부하 정격 피아노 경첩 |
색상 | 자연의 |
마감재 | 공단 |
하드웨어 | 포함 사항 |
구멍 | 와 |
잎당 구멍 | 2 |
너클 길이 | 1" |
잎 두께 | 0.437 ", 0.125" |
길이 | 7ft. |
부하 용량 | 600의 파운드 |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
설치 | 절반 표면 |
핀 직경 | 1 / 4 " |
핀 재질 | 304 스테인레스 스틸 |
핀 타입 | 고정식 |
모션 범위 | 90 학위 |
폭 | 1 11 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 6.29 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 226.06 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 8302106030 |
원산지 | US |
모델 | 색상 | 마감재 | 길이 | 자재 | 핀 재질 | 모션 범위 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS303-002-630 | 자연의 | 공단 | 8ft. | 스테인리스 강 | 304 스테인레스 스틸 | 90 학위 | 1 11 / 16 " | ₩ 1,123,850 | RFQ
|
HS203-001-600 | 회색 | 프라임 코트 | 7ft. | 강철 | 스테인리스 강 | 180 학위 | 2.25 " | ₩ 658,192 | RFQ
|
HS203-002-600 | 회색 | 프라임 코트 | 8ft. | 1012 냉간 압연 강재 | 스테인리스 강 | 180 학위 | 2.25 " | ₩ 786,957 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.