항목 | 헤비 듀티 보안 힌지 |
색상 | 은 |
마감재 | 새틴 스테인리스 |
하드웨어 | 장착 포함 |
구멍 간격 | 대칭 |
구멍 | 와 |
잎당 구멍 | 0 |
병원 팁 | 가능 |
너클 길이 | 2" |
잎 두께 | 0.105 " |
길이 | 83 " |
자재 | 스테인리스 강 |
설치 | 죽은 자 |
핀 직경 | 3 / 16 " |
핀 재질 | 스테인리스 강 |
핀 타입 | 배럴, 병원 팁 |
모션 범위 | 180 학위 |
폭 | 4.5 " |
선박 중량 (kg) | 6.84 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 218.44 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8302104030 |
모델 | 구멍 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
FM3500-79 | 없이 | 79 " | ₩ 2,253,037 | RFQ
|
FM3500-95 | 없이 | 95 " | ₩ 2,684,237 | RFQ
|
FM3500-120 | 없이 | 120 " | ₩ 3,250,415 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.