항목 | DVD 교육 키트 |
깊이 | 14 " |
형성 | DVD |
높이 | 4" |
지원하는 언어 | 스페인어 |
자재 | DVD |
적용되는 규정 | OSHA 29 CFR 1910.133 |
소재 | 눈의 안전 |
시스템 요구 사항 | DVD 플레이어 |
Time | 15 분. |
타입 | 학습 |
폭 | 19 " |
선박 중량 (kg) | 3.18 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 8523295020 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.