그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 컴팩트 볼트 온 팬 |
공기 흐름 | 280 / 220cfm |
A | 1.8/1.0 |
블레이드 직경 | 6.5 " |
가드 재질 | 크롬 도금 강철 |
블레이드 수 | 4 |
속도의 수 | 2 |
RPM | 2545/2296 |
전압 | 24 VDC |
선박 중량 (kg) | 1.81 |
선박 높이 (cm) | 14.22 |
선박 길이 (cm) | 21.84 |
선박 폭 (cm) | 21.34 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | A | RPM | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3200-12VG | 3.9/2.4 | 3420/2800 | 12 VDC | ₩ 279,020 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.