그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 자기 용접 광장 |
각도 | 30도, 45도, 60도 75도, 90도, 180도 |
색상 | 밝은은 |
홀 직경 | 3 / 16 " |
자재 | 세라믹 |
맥스. 손잡이 | 55의 파운드 |
전체 높이 | 3" |
전체 길이 | 4.375 " |
전체 폭 | 3" |
안정성 온도. | 300도 F |
두께 | 1 / 2 " |
타입 | 마그네틱 |
선박 중량 (kg) | 0.24 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 6.6 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8505110000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 각도 | 색상 | 두께 | 타입 | 홀 직경 | 항목 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ws300 | 3.75 " | 45도 / 90도 | 밝은은 | 5 / 8 " | 마그네틱 | 1 / 4 " | 자기 용접 광장 | 세라믹 | ₩ 24,150 | ||
ws302 | 3.75 " | 배수 | 밝은은 | 5 / 8 " | 마그네틱 | 1 / 4 " | 자기 용접 광장 | 세라믹 | ₩ 54,320 | ||
ws400 | 4.375 " | 45도 / 90도 | 밝은은 | 3 / 4 " | 마그네틱 | 1 / 4 " | 자기 용접 광장 | 세라믹 | ₩ 40,040 | ||
ws410 | 4.375 " | 45도 / 90도 | 밝은은 | 3 / 4 " | 마그네틱 | 1 / 4 " | 자기 용접 광장 | 세라믹 | ₩ 42,350 | ||
ws420 | 4.375 " | 45도 / 90도 | 밝은은 | 1.5 " | 마그네틱 | 1 / 4 " | 자기 용접 광장 | 세라믹 | ₩ 111,755 | ||
ws820 | 8" | 45도 / 90도 | 밝은은 | 1.625 " | 마그네틱 | 5 / 16 " | 자기 용접 광장 | 세라믹 | ₩ 276,062 | ||
ws301 | 3.75 " | 45도 / 90도 30도 / 60도 | 은 | 3 / 4 " | 퍼머넌트 | 5 / 16 " | 자기 용접 광장 | 세라믹 | ₩ 37,695 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.