그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 힌지 틸트 검사 미러 잠금 |
핸들 타입 | 플런저 / 스프링 |
길이 | 16.25 " |
자재 | 유리 거울, 스틸 헤드 |
거울 크기 (인치) | 1-3/4 x 2-1/2 |
조각 수 | 1 |
샤프트 재질 | 아연 코팅 강철 |
셰이프 | 직사각형의 |
회전 유형 | 미러 각도 잠금 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 41.91 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 7009921000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
311 | 11 " | ₩ 49,595 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.