LYON DD5332 상자 보관함, 미조립, 크기 12 x 12인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 박스 로커 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
색상 | 회색 |
마감재 | 파우더 코트 |
핸들 타입 | 1 점 당기기 |
유산 | 6" |
잠금 유형 | 내장형 실린더 잠금 장치 및 / 또는 자물쇠 수용 |
사물함 구성 | (1) 와이드, (6) 사람 |
로커 도어 유형 | 루버 |
잠금 시스템 | 1-Point |
자재 | 강철 |
오프닝 깊이 | 10.875 " |
오프닝 높이 | 10.625 " |
개방 폭 | 9.25 " |
전반적인 깊이 | 12 " |
전체 높이 | 78 " |
전체 폭 | 12 " |
층 | 여섯 |
선박 중량 (kg) | 25.85 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 오프닝 높이 | 조립 / 미 조립 | 색상 | 개방 폭 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 층 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD5352SU | 10.625 " | 조립 된 | 회색 | 9.25 " | 12 " | 54 " | 12 " | 네 | ₩ 695,590 | ||
DD53523SU | 10.625 " | 조립 된 | 회색 | 9.25 " | 12 " | 54 " | 36 " | 네 | ₩ 1,797,950 | ||
DD5302SU | 10.625 " | 조립 된 | 회색 | 9.25 " | 12 " | 66 " | 12 " | 다섯 | ₩ 531,632 | ||
DD5332SU | 10.625 " | 조립 된 | 회색 | 9.25 " | 12 " | 78 " | 12 " | 여섯 | - | RFQ
| |
DD53323SU | 10.625 " | 조립 된 | 회색 | 9.25 " | 12 " | 78 " | 36 " | 여섯 | ₩ 1,830,465 | ||
PP5352SU | 10.625 " | 조립 된 | 퍼티 | 9.25 " | 12 " | 54 " | 12 " | 네 | ₩ 663,775 | ||
PP53523SU | 10.625 " | 조립 된 | 퍼티 | 9.25 " | 12 " | 54 " | 36 " | 네 | ₩ 1,797,950 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.