그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 토크 제어 태핑 콜릿 |
콜렛 시리즈 | #1 |
크기 | 0.313 "X 0.234" |
탭 크기 | 1 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.15 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 5.72 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
원산지 | TW |
모델 | 콜렛 시리즈 | 크기 | 탭 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
SES1-10.0X8.0 | #1 | 10.0의 mm X 8 mm | M10 | ₩ 196,035 | |
SES1-10.5X8.0 | #1 | 10.5의 mm X 8 mm | M14, M15 | ₩ 205,362 | |
SES1-11.0X9.0 | #1 | 11의 mm X 9 mm | M14 | ₩ 239,610 | |
SES1-2.8X2.1 | #1 | 2.8의 mm X 2.1 mm | M2, M2.2, M2.5, M4 | ₩ 234,307 | |
SES1-3.15X2.50 | #1 | 3.15의 mm X 2.5 mm | M4, M3 | ₩ 267,015 | |
SES1-4.0X3.15 | #1 | 4의 mm X 3.15 mm | M5, M4 | ₩ 267,015 | |
SES1-4.0X3.2 | #1 | 4의 mm X 3.2 mm | M3 | ₩ 251,807 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.