그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 쉘 밀 홀더 |
몸 Dia. | 1.69 " |
파일럿 직경 | 0.75 " |
파일럿 길이 | 0.670 " |
투영 | 2.36 " |
크기 | HSK40A |
스레드 크기 | 3 / 8-24 |
선박 중량 (kg) | 0.68 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
원산지 | JP |
모델 | 몸 Dia. | 투영 | 크기 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
850-032-1.00 | 1.38 " | 1" | R8 | 1 / 4-28 | ₩ 234,605 | |
850-048-1.00 | 2" | 1" | R8 | 3 / 8-24 | ₩ 299,635 | |
850-064-1.00 | 2.38 " | 1" | R8 | 1 / 2-20 | ₩ 299,635 | |
850-080-1.00 | 2.88 " | 1" | R8 | 5 / 8-18 | ₩ 385,805 | |
850-096-1.75 | 3.5 " | 1.75 " | R8 | 3 / 4-16 | ₩ 385,805 | |
B3001-0500-1.19 | 1.378 " | 1.19 " | BT30 | 1 / 4-28 | ₩ 290,045 | |
B3001-0750-1.19 | 1.929 " | 1.19 " | BT30 | 3 / 8-24 | ₩ 286,527 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.