그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 생크 콜릿 홀더 |
콜렛 시리즈 | 180DA |
전체 길이 | 4.9 " |
생크 직경 | 1.25 " |
생크 모양 | 원통 |
생크 타입 | 직진 |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
원산지 | JP |
모델 | 콜렛 시리즈 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
010-외부-100 | 100DA | 7.44 " | 1" | ₩ 135,450 | |
010-EXT-S | 100DA | 4.94 " | 1" | ₩ 136,692 | |
018-외부-125 | 180DA | 7.4 " | 1.25 " | ₩ 168,262 | |
020-외부-750 | 200DA | 7.17 " | 0.75 " | ₩ 156,275 | |
020-EXT-S | 200DA | 4.67 " | 0.75 " | ₩ 135,695 | |
030-외부-500 | 300DA | 6.92 " | 0.5 " | ₩ 166,267 | |
030-EXT-S | 300DA | 4.42 " | 0.5 " | ₩ 172,480 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.