항목 | 쌍안 현미경 |
기본 치수 | 10 "X 10" |
용량 Max. | 10 |
접안 각도기 | 아니 |
보기의 필드 | 23mm |
초점 높이 최대 | 7.7 " |
조명 | 디 머블 80 LED 링 라이트 |
길이 | 26 인치 수평 붐 스탠드 |
광원 | LED |
확대 | 7X-45X |
맥스. 공작물 높이 | 5.7 " |
광학 튜브 | 쌍안경, 듀얼 조절 디옵터 |
전원 공급 장치 | 입력 100-240V, 50/60 HZOutput 24V, 750 Ma |
스탠드 형 | 듀얼 암 붐 |
작업대 사이즈 | 10 "X 10" |
타입 | 스테레오 |
폭 | 10 " |
선박 중량 (kg) | 27.45 |
선박 높이 (cm) | 32.39 |
선박 길이 (cm) | 84.46 |
선박 폭 (cm) | 38.74 |
HS 코드 | 9011900000 |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
23727RB | 26 "수평 붐 스탠드 | ₩ 4,358,795 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.