그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공석 조광기 센서 |
색상 | 아몬드 |
적용 범위 | 900 평방 피트. |
설치 유형 | 벽 |
센서 유형 | 패시브 적외선 |
시간 지연 | 조절할 수 있는 |
타이머 범위 | 1, 5, 15, 30 분 |
시야각 | 180 학위 |
전압 | 120에서 277 VAC로 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
MS-Z101-V-BL | 검정 | ₩ 263,182 | ||
MS-Z101-V-BR | 갈색 | ₩ 242,375 | ||
MS-Z101-V-GR | 회색 | ₩ 229,022 | ||
MS-Z101-V-IV | 상아 | ₩ 230,020 | ||
MS-Z101-V-LA | 라이트 아몬드 | ₩ 241,237 | ||
MS-Z101-V-WH | 백 | ₩ 279,755 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.