그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 우유 저온 살균 테스트 시스템 |
유형 표시 | LCD |
인클로저 재질 | 플라스틱 |
인클로저 등급 | NEMA 1 플라스틱 |
외함 유형 | 보물상자 |
높이 | 1.5 " |
입력 | 120VAC |
길이 | 10 " |
자릿수 | 3.5 |
소스 전압 | 120VAC 배터리 |
온도. 범위 | -20도 ~ 120도 F |
타입 | 우유 테스터 |
폭 | 5.25 " |
선박 중량 (kg) | 4.01 |
선박 높이 (cm) | 21.84 |
선박 길이 (cm) | 32 |
선박 폭 (cm) | 31.24 |
HS 코드 | 9032896060 |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 항목 | 길이 | 자릿수 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DCF1.5M- 시작 | 2.25 " | 우유 저온 살균 테스트 시스템 프로브 | 7" | - | 우유 테스터 프로브 | 3" | ₩ 571,690 | ||
2DCF1.5M- 정지 | 2.25 " | 우유 저온 살균 테스트 시스템 프로브 | 7" | - | 우유 테스터 프로브 | 3" | ₩ 571,690 | ||
2DCF2M- 시작 | 2.25 " | 우유 저온 살균 테스트 시스템 프로브 | 7" | - | 우유 테스터 프로브 | 3" | ₩ 631,907 | ||
2DCF2M- 정지 | 2.25 " | 우유 저온 살균 테스트 시스템 프로브 | 7" | - | 우유 테스터 프로브 | 3" | ₩ 631,907 | ||
2DCF2.5M- 시작 | 2.25 " | 우유 저온 살균 테스트 시스템 프로브 | 7" | - | 우유 테스터 프로브 | 3" | ₩ 661,990 | ||
2DCF2.5M- 정지 | 2.25 " | 우유 저온 살균 테스트 시스템 프로브 | 7" | - | 우유 테스터 프로브 | 3" | ₩ 661,990 | ||
MTC 케이스 | 8" | 우유 저온 살균 검사 시스템 케이스 | 20 " | - | 우유 테스터 케이스 | 14 " | ₩ 400,820 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.