그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 위생 온도 트랜스미터 |
전기 연결 | 터미널 보드 |
인클로저 등급 | 네마 4X |
설치 | 트라이 클램프 |
산출 | 4 ~ 20mA |
전원 필수 | 8 ~ 30VDC |
프로브 길이 | 12 " |
프로세스 연결 | 1 / 2 "NPT |
평균응답시간 | 500 밀리 초 |
센서 유형 | 측온 저항체 |
온도 정확성 | + /-0.2의 % |
온도. 범위 | 0 ~ 800도 F |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 9025198080 |
원산지 | US |
모델 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|
LSTT-4220-C-1-1/2-350F | 0 ~ 350도 F | ₩ 1,157,695 | |
LSTT-4220-C2-350F | 0 ~ 350도 F | ₩ 1,157,695 | |
LSTT-4220-C1.5-100 | 0 ~ 100도 F | ₩ 1,157,730 | |
LSTT-4220-C1.5-200 | 0 ~ 200도 F | ₩ 1,157,730 | |
LSTT-4220-C1.5-500 | 0 ~ 500도 F | ₩ 1,157,730 | |
LSTT-4220-C1.5-650 | 0 ~ 650도 F | ₩ 1,157,730 | |
LSTT-4220-C1.5-1 000 | 0 ~ 1000도 F | ₩ 1,157,730 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.