항목 | 흡입 플랜지 |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
가스켓 재질 | 식물성 섬유 |
전체 높이 | 5.25 " |
전체 길이 | 5.5 " |
전체 두께 | 3 / 8 " |
판재 | 강철 |
타입 | 유압 |
와셔 재질 | 네오프렌 고무 |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 17.02 |
선박 폭 (cm) | 19.81 |
HS 코드 | 8413919050 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.