그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모션 제어 커플 링 |
축 오정렬 | +/- 0.010 " |
보어 A | 1/4 인치 X 1/4 인치 |
보어 B | 1/4 인치 X 1/4 인치 |
보어 직경. | 1/4 x 1/4 " |
보어 유형 | 지루한 |
커플 링 크기 | ADB3.5 |
커플 링 타입 | 더블 빔 커플링 |
마감재 | 양극 |
허브 직경 | 0.626 " |
허브 재질 | 알류미늄 |
키 웨이 | 키 홈 없음 |
보어를 통한 길이 | 6.5mm |
자재 | 알류미늄 |
맥스. 각도 오정렬 | 7도 |
맥스. 축 방향 오정렬 (인치) | +/-. 010 |
맥스. 구경 | 8mm |
맥스. 구경 | 8.00 mm |
맥스. 작동 온도. | 200도 에프 |
맥스. 평행 오정렬 (인치) | 0.008 |
최대 RPM | 10,000 |
RPM | 10,000 RPM |
맥스. 온도 범위 (F) | 200 |
최소 구경 | 5mm |
공칭 토크 | 6.2 인치-파운드 |
외부 Dia. | 0.626 " |
전체 길이 | 25.4mm |
평행 오정렬 | 0.008 " |
나사 크기 | M2.5 |
나사 유형 | 클램프 나사 |
크기 | ADB3.5 |
스타일 | 더블 빔 클램프 |
측정 시스템 | 제국의 |
토크 | 6.2파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 2.03 |
HS 코드 | 8483908040 |
원산지 | HU |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.