항목 | 디스크 커플 링 허브 |
축 오정렬(Δ Ka) | 0.15 " |
보어 유형 | 거친 스톡 보어 |
색상 | 금속의 |
커플 링 타입 | 디스크 |
치수 FD | 8.27 " |
디멘션 HD | 5.67 " |
치수 S | 4.12 " |
축단간 거리(치수 BSE) | 7.31 " |
허브 재질 | AISI 1045 |
허브 스타일 | ㅁㄴㅇㄹ |
보어를 통한 길이 | 3.54 " |
맥스. 각도 오정렬 | 1도 |
맥스. 구경 | 4.06 " |
최대 속도(균형) | 9600 RPM |
최대 속도(불균형) | 3840 RPM |
최대. 토크 | 81400파운드 |
공칭 토크 | 40700파운드 |
전체 길이 | 14.39 " |
100rpm에서 정격 출력 | 64.6 마력 |
나사식 커플링 사이즈 설정(T치수) | 고정 나사 없음 |
크기 | 202-6 |
스타일 | 지루하지 않은 |
비틀림 강성 x 106 | 13.3 인치파운드/라드 |
타입 | 디스크 커플링 허브 |
프로덕트 | 모델 | 크기 | 보어를 통한 길이 | 맥스. 구경 | 공칭 토크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69790492076 | 278-6 | 4.92 " | 5.5 " | 125700파운드 | ₩ 1,693,066 | RFQ
| |
69790492072 | 185-6 | 3.15 " | 3.75 " | 29200파운드 | ₩ 630,933 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.