항목 | 디스크 커플 링 허브 |
XNUMX개의 디스크 팩이 있는 커플링의 축 방향 오정렬(+-D Ka) | 0.15 " |
보어 유형 | 거친 스톡 보어 |
색상 | 금속의 |
커플 링 타입 | 디스크 |
치수 FD | 7.95 " |
디멘션 HD | 4.92 " |
치수 비밀번호 | 0.61 " |
치수 S | 5.03 " |
축단간 거리(치수 BSE) | 6.25 " |
허브 재질 | AISI 1045 |
허브 스타일 | ㅁㄴㅇㄹ |
보어를 통한 길이 | 3.54 " |
최대 각도 오정렬(단일 디스크 팩당) | 1도 |
맥스. 구경 | 3.5 " |
최대 속도(균형) | 9600 RPM |
최대 속도(불균형) | 3840 RPM |
최대. 토크 | 81400파운드 |
공칭 토크 | 40700파운드 |
전체 길이 | 13.33 " |
100rpm에서 정격 출력 | 64.6 마력 |
나사식 커플링 사이즈 설정(T치수) | 고정 나사 없음 |
크기 | 202-6 |
스타일 | 지루하지 않은 |
타입 | 디스크 커플링 허브 |
모델 | 크기 | 보어를 통한 길이 | 공칭 토크 | 맥스. 구경 | 치수 FD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69790491430 | 132-6 | 2.36 " | 9700파운드 | 2.38 " | 5.2 " | ₩ 467,218 | RFQ
|
69790493804 | 90-6 | 1.57 " | 2100파운드 | 1.5 " | 3.54 " | ₩ 251,567 | RFQ
|
69790491459 | 228-6 | 3.94 " | 62000파운드 | 3.94 " | 8.98 " | ₩ 1,161,109 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.