항목 | 그리드 커플 링 허브 |
튜브 내경 | 1" |
보어 유형 | 완성된 보어 및 키홈 |
색상 | 그레이/메탈릭 |
치수 FD | 3.69 " |
디멘션 HD | 2.34 " |
그리드 커플링 크기 | 1030 |
높이 | 3.69 " |
허브 재질 | 1045 스틸 |
키홈 크기 | 1 / 4 "X 1 / 8" |
보어를 통한 길이 | 1.62 " |
맥스. 구경 | 1.63 " |
최소 구경 | 고체 |
나사식 커플링 사이즈 설정(T치수) | 8-32 |
스타일 | 지루한 |
타입 | 그리드 커플 링 |
폭 | 3.69 " |
모델 | 튜브 내경 | 그리드 커플링 크기 | 보어를 통한 길이 | 디멘션 HD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
69790406520 | 1-1 / 8 " | 1050 | 2.38 " | 3.44 " | ₩ 346,487 | RFQ
|
69790406535 | 2-3 / 8 " | 1060 | 2.88 " | 4.06 " | ₩ 397,226 | RFQ
|
69790406506 | 7 / 8 " | 1030 | 0.145 " | 2.34 " | ₩ 252,000 | RFQ
|
69790406511 | 1-5 / 8 " | 1030 | 1.62 " | 2.34 " | ₩ 253,120 | RFQ
|
69790406514 | 1-1 / 8 " | 1040 | 0.175 " | 3.09 " | ₩ 313,218 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.