LOVEJOY 69790406151 그리드 커플 링 허브, 키홈 포함, 보어 1-15 / 16, 스틸
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 그리드 커플 링 허브 |
튜브 내경 | 1-5 / 16 " |
보어 유형 | 완성된 보어 및 키홈 |
색상 | 그레이/메탈릭 |
치수 FD | 5" |
차원 FL | 0.5 " |
차원 G1 | 0.118 " |
디멘션 HD | 4.13 " |
치수 L(가로형 커버) | 4.55 " |
치수 L(세로형 커버) | 1.74 " |
치수 R | 3.5 " |
치수 SL | 0.94 " |
축단간 거리(G치수) - 노멀 갭 | 0.118 " |
그리드 커플링 크기 | 1080 |
허브 재질 | 1045 스틸 |
키홈 크기 | 1 / 2 "X 1 / 4" |
보어를 통한 길이 | 3.5 " |
최대 각도 오정렬 | 0.006 " |
최대 작동 중 각도 오정렬(XY) | 0.024 " |
맥스. 구경 | 3" |
최대 평행 오정렬 | 0.008 " |
최대 작동 중 평행 오정렬(치수 P) | 0.016 " |
최대 속도(가로 스타일 커버) | 3600 RPM |
최대 속도(세로형 커버) | 4750 RPM |
최소 구경 | 1.062 " |
공칭 토크 | 18150파운드 |
외경(수평 스타일 커버) | 7.64 " |
외경(세로형 덮개) | 7.13 " |
전체 길이 | 7.12 " |
나사식 커플링 위치 크기 설정(SL 치수) | 0.94 " |
나사식 커플링 사이즈 설정(T치수) | 1 / 4-20 |
스타일 | 지루한 |
타입 | 그리드 커플 링 |
A. 그리드 커플링은 두 개의 회전축을 연결하고 두 축 사이에 토크를 전달하면서 적용 중에 발생하는 정렬 불량을 수용하도록 설계되었습니다.
A. Lovejoy 허브의 곡선형 허브 치형은 적용 토크가 증가함에 따라 유연한 그리드 스프링과의 점진적인 접촉을 생성하여 적절하게 정렬된 커플링에서 효율적인 동력 전달을 제공합니다.
A. 키 홈은 키를 수용하기 위해 샤프트 또는 기계의 다른 부품으로 절단된 홈 또는 슬롯입니다. 키웨이는 또한 잘못된 슬롯에서 잘못된 키를 사용하는 것을 방지합니다.
모델 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 나사식 커플링 사이즈 설정(T치수) | 보어를 통한 길이 | 그리드 커플링 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69790405463 | 1-1 / 8 " | 1 / 4 "X 1 / 8" | 8-32 | 1.88 " | 1020 | ₩ 128,163 | RFQ
|
69790405468 | 1-1 / 8 " | 1 / 4 "X 1 / 8" | 8-32 | 1.88 " | 1030 | ₩ 143,285 | RFQ
|
69790405470 | 1-3 / 8 " | 5 / 16 "X 3 / 32" | 8-32 | 1.88 " | 1030 | ₩ 143,285 | RFQ
|
69790405472 | 1" | 1 / 4 "X 1 / 8" | 10-24 | 2" | 1040 | ₩ 185,341 | RFQ
|
69790405473 | 1-1 / 8 " | 1 / 4 "X 1 / 8" | 10-24 | 2" | 1040 | ₩ 185,341 | RFQ
|
69790405475 | 1-3 / 8 " | 5 / 16 "X 5 / 32" | 10-24 | 2" | 1040 | ₩ 184,688 | RFQ
|
69790405476 | 1-1 / 2 " | 3 / 8 "X 3 / 16" | 10-24 | 2" | 1040 | ₩ 184,258 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.