LOVEJOY 68514477213 디스크 커플링, 6인치 Lbs 토크, 0.748인치 직경, 0.0030Lbs 인치 제곱 관성
항목: CM7YVG
모델 : 68514477213
그것을 얻으십시오 May 22, 수요일
견적요청
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 22, 수요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디스크 커플 링 |
각도 오정렬 | 1.50도 |
축 오정렬 | ± 0.20" |
튜브 내경 | 1 / 4 " |
보어 유형 | 완성 된 보어 |
클램프 나사 크기 | M2 |
커플 링 크기 | MD19C |
커플 링 타입 | 미니 디스크 커플링 |
커플 링 무게 (Lb.) | 0.64 온스 |
디스크 재료 | 스테인리스 강 |
허브 재질 | 알류미늄 |
키 웨이 | 키 홈 없음 |
보어를 통한 길이 | 0.315 " |
맥스. 구경 | 0.315 " |
최대 작동 온도 | 300도 에프 |
RPM | 10000 RPM |
최소 구경 | 0.157 " |
관성 모멘트 | 0.0030파운드.인치.제곱 |
공칭 토크 | 6 인치-파운드 |
외부 Dia. | 0.748 " |
전체 길이 | 1.063 " |
평행 오정렬 | 0.005 " |
제품 데이터 시트 | lovejoy-68514456618.pdf |
연속 | MD 시리즈 |
스타일 | 클램프 나사 |
측정 시스템 | 제국의 |
비틀림 강성 | 1770in.-lbs./rad |
음량 | 0.59475 cu. 에. |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
모델 | RPM | 보어 A | 보어 B | 최소 구경 | 관성 모멘트 | 공칭 토크 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514477216 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 372,680 | RFQ
|
68514477210 | 10000 RPM | - | - | 0.157 " | 0.0030파운드.인치.제곱 | 6 인치-파운드 | 0.748 " | 1.063 " | - | RFQ
|
68514477211 | 10000 RPM | - | - | 0.157 " | 0.0030파운드.인치.제곱 | 6 인치-파운드 | 0.748 " | 1.063 " | - | RFQ
|
68514477212 | 10000 RPM | 3 / 16 "X 1 / 4" | 3 / 16 "X 1 / 4" | 0.157 " | 0.0030파운드.인치.제곱 | 6 인치-파운드 | 0.748 " | 1.063 " | - | RFQ
|
68514477214 | 8000 RPM | - | - | 0.236 " | 0.0090파운드.인치.제곱 | 9 인치-파운드 | 0.984 " | 1.220 " | - | RFQ
|
68514477215 | 8000 RPM | - | - | 0.236 " | 0.0090파운드.인치.제곱 | 9 인치-파운드 | 0.984 " | 1.220 " | - | RFQ
|
68514477217 | 8000 RPM | - | - | 0.236 " | 0.0090파운드.인치.제곱 | 9 인치-파운드 | 0.984 " | 1.220 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.