항목 | 모션 제어 커플 링 |
각도 오정렬 | 1.20도 |
축 오정렬 | 0.0090 " |
벨로우즈 재질 | 스테인리스 강 |
튜브 내경 | 3mm |
보어 유형 | 지루한 |
클램프 나사 크기 | M2 |
커플 링 크기 | BWC21 |
커플 링 타입 | 표준 벨로우즈 커플링 |
커플 링 무게 (Lb.) | 9 g |
허브 재질 | 알류미늄 |
키 웨이 | 키 홈 없음 |
보어를 통한 길이 | 7mm |
맥스. 구경 | 6.50mm |
최대 작동 온도 | 212도 에프 |
RPM | 15000 RPM |
최소 구경 | 3mm |
관성 모멘트 | 0.0090파운드.인치.제곱 |
공칭 토크 | 3.54 인치-파운드 |
외부 Dia. | 15mm |
전체 길이 | 21.000mm |
평행 오정렬 | 0.004 " |
제품 데이터 시트 | lovejoy-68514456618.pdf |
연속 | BWC 시리즈 |
스타일 | 집게 |
측정 시스템 | 메트릭 |
비틀림 강성 | 2248in.-lbs./rad |
음량 | 0.28886 cu. 에. |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
모델 | 항목 | 커플 링 타입 | 각도 오정렬 | 축 오정렬 | 보어를 통한 길이 | 맥스. 구경 | RPM | 최소 구경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514476994 | 모션 제어 커플 링 | - | 1.2도 | 0.008 " | 7mm | 6.5mm | 15000rpm | 3 mm | ₩ 216,490 | RFQ
|
68514477000 | 플렉시블 샤프트 커플 링 | 표준 벨로우즈 | 1.2도 | 0.012 " | 14mm | 16mm | 15,000 RPM | 6mm | ₩ 291,021 | RFQ
|
68514476991 | 모션 제어 커플 링 | 표준 벨로우즈 커플링 | 1.20도 | 0.0090 " | 7mm | 6.50mm | 15000 RPM | 3mm | - | RFQ
|
68514476993 | 모션 제어 커플 링 | 표준 벨로우즈 커플링 | 1.20도 | 0.0080 " | 7mm | 6.50mm | 15000 RPM | 3mm | - | RFQ
|
68514476995 | 모션 제어 커플 링 | 표준 벨로우즈 커플링 | 1.20도 | 0.0100 " | 9mm | 10mm | 15000 RPM | 3mm | - | RFQ
|
68514476996 | 모션 제어 커플 링 | 표준 벨로우즈 커플링 | 1.20도 | 0.0100 " | 9mm | 10mm | 15000 RPM | 3mm | - | RFQ
|
68514476999 | 모션 제어 커플 링 | 표준 벨로우즈 커플링 | 1.20도 | 0.0120 " | 14mm | 16mm | 15000 RPM | 6mm | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.