그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모션 제어 커플 링 |
축 오정렬 | ± 0.010" |
튜브 내경 | 5 / 8 " |
보어 유형 | 지루한 |
클램프 나사 크기 | M5 |
커플 링 크기 | ADB7 |
커플 링 타입 | 더블 빔 커플링 |
커플 링 무게 (Lb.) | 6.20 온스 |
마감재 | 양극산화 처리 알루미늄 |
허브 재질 | 알류미늄 |
키 웨이 | 키 홈 없음 |
보어를 통한 길이 | 0.709 " |
맥스. 각도 오정렬 | 7도 |
맥스. 구경 | 0.748 " |
최대 작동 온도 | 200도 에프 |
RPM | 10000 RPM |
최소 구경 | 0.394 " |
관성 모멘트 | 0.1180파운드.인치.제곱 |
공칭 토크 | 88 인치-파운드 |
외부 Dia. | 1.500 " |
전체 길이 | 2.626 " |
평행 오정렬 | 0.024 " |
제품 데이터 시트 | lovejoy-68514456618.pdf |
연속 | ADB 시리즈 |
스타일 | 클램프 나사 |
측정 시스템 | 제국의 |
비틀림 강성 | 20514in.-lbs./rad |
음량 | 5.90850 cu. 에. |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
프로덕트 | 모델 | 허브 재질 | 보어 A | 보어 B | 보어를 통한 길이 | 맥스. 각도 오정렬 | 맥스. 구경 | RPM | 최소 구경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514476847 | 알류미늄 | 3 / 8 "X 5 / 8" | 3 / 8 "X 5 / 8" | - | - | - | - | - | ₩ 388,266 | RFQ
| |
68514476858 | 알루미늄 | 3 / 4 "X 3 / 4" | 3 / 4 "X 3 / 4" | - | - | - | - | - | ₩ 409,360 | RFQ
| |
68514476839 | 알류미늄 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 300,533 | RFQ
| |
68514476842 | 알류미늄 | 3 / 8 "X 3 / 8" | 3 / 8 "X 3 / 8" | - | - | - | - | - | ₩ 315,653 | RFQ
| |
68514476849 | 알류미늄 | 1 / 2 "X 5 / 8" | 1 / 2 "X 5 / 8" | - | 7도 | - | 10,000 RPM | - | ₩ 428,960 | ||
68514476830 | 알류미늄 | - | - | 0.209 " | 5도 | 0.250 " | 10000 RPM | 0.118 " | ₩ 176,642 | ||
68514476833 | 알류미늄 | - | - | 0.209 " | 7도 | 0.250 " | 10000 RPM | 0.118 " | ₩ 226,053 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.