LOVEJOY 68514476325 허브, 직경 4.720인치, 길이 6.300인치, 두께 0.870인치
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | CJ 시리즈 허브 |
각도 변위 | 1.10도 |
튜브 내경 | 1 1 / 8 " |
보어 유형 | 지루한 |
색상 | 회색 |
연결 | 턱 |
커플 링 크기 | CJ55 |
커플 링 타입 | CJ |
치수 G | 1.180 " |
디멘션 HD | 3.860 " |
차원 U | 2.050 " |
스파이더와 허브 면 사이의 거리(치수 CL) | 0.160 " |
허브 스타일 | A |
키 웨이 | 키홈 |
키홈 깊이 | 1 / 4 "X 1 / 8" |
키홈 폭 | 1 / 4 "X 1 / 8" |
보어를 통한 길이 | 2.560 " |
자재 | 주철 |
최대 축 방향 변위 | 0.8700 " |
맥스. 구경 | 2.170 " |
최대 방사형 변위 | 0.0140 " |
RPM | 4750 RPM |
최대. 토크 | 7250 인치-파운드 |
최소 구경 | 0.470 " |
공칭 토크 | 3625 인치-파운드 |
정상 온도 범위 | -40도 212도까지 NS |
외부 Dia. | 4.720 " |
전체 커플링 길이 | 6.300 " |
제품 데이터 시트 | lovejoy-68514460880.pdf |
나사산 직경 | 3 / 8 "-16 |
인치당 나사산 | 3 / 8 "-16 |
나사 스타일 커플링 위치 크기 설정 | 0.790 " |
스파이더 내경 | 2.360 " |
스파이더 외경 | 4.720 " |
거미 두께(치수 W) | 0.870 " |
측정 시스템 | 제국의 |
온도. 범위 | -50도 248도까지 NS |
음량 | 38.14298 cu. 에. |
선박 중량 (kg) | 3.6 |
모델 | 커플 링 크기 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 허브 스타일 | 외부 Dia. | 전체 커플링 길이 | 허브 재질 | 커플 링 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514465858 | CJ42 | 1 1 / 8 " | 1 / 4 "X 1 / 8" | A | 3.74 " | 4.96 " | - | CJ | ₩ 232,807 | |
68514465835 | CJ75 | 2 1 / 8 " | 1 / 2 "X 1 / 4" | A | 6.3 " | 8.27 " | - | CJ | ₩ 701,094 | |
68514466034 | CJ75 | 2 7 / 8 " | 3 / 4 "X 3 / 8" | A | 6.3 " | 8.27 " | - | CJ | ₩ 701,094 | |
68514464124 | CJ55 | 2 3 / 8 " | 5 / 8 "X 5 / 16" | B | 4.72 " | 6.3 " | - | CJ | ₩ 348,506 | |
68514464116 | CJ42 | 1 1 / 2 " | 3 / 8 "X 3 / 16" | B | 3.74 " | 4.96 " | - | CJ | ₩ 232,807 | RFQ
|
68514464117 | CJ42 | 1 7 / 8 " | 1 / 2 "X 1 / 4" | B | 3.74 " | 4.96 " | - | CJ | ₩ 218,213 | RFQ
|
68514466879 | CJ42 | 1 1 / 4 " | 5 / 16 "X 5 / 32" | A | 3.74 " | 4.96 " | - | CJ | ₩ 215,786 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.