그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전단 거미 |
색상 | 파란색 |
커플링 공칭 토크 | 2920 인치-파운드 |
커플 링 크기 | LS190 |
커플 링 타입 | 조 인 전단 |
입방 인치 | 16.0825화 |
치수 G | 1.94 " |
디멘션 HD | 4" |
치수 W | 1.71 " |
허브 스타일 | 2 |
보어를 통한 길이 | 1.94 " |
자재 | 우레탄 |
맥스. 구경 | 2.125 " |
RPM | 4300 RPM |
최대. 토크 | 5830 인치-파운드 |
최소 구경 | 0.750 " |
정상 온도 범위 | -30도 200도까지 NS |
외부 Dia. | 4.5 " |
전체 길이 | 5.82 " |
링 깊이 | 5.5 " |
링 높이 | 1.71 " |
속도 | 4300 RPM |
스파이더 외경 | 4.5 " |
거미 유형 | LS |
스타일 | 포장을 |
스레드 Dia. | 1 / 2 "-13 |
스레드 크기 | 1 / 2-13 |
인치당 스레드 | 1 / 2 "-13 |
UPC | 685144717108 |
음량 | 16.0825 cu. 에. |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
원산지 | US |
모델 | 허브 스타일 | 자재 | 커플 링 크기 | 커플링 공칭 토크 | 스타일 | 커플링 유형 | 색상 | 입방 인치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514471708 | 1 | 우레탄 | LS110 | 1090 인치-파운드 | 포장을 | 조 인 전단 | 파란색 | 8.41화 | ₩ 143,334 | |
68514471706 | 1 | 우레탄 | LS090, LS095 | 335 인치-파운드 | 포장을 | 조 인 전단 | 파란색 | 1.8944화 | ₩ 92,400 | |
68514471709 | 1 | 우레탄 | LS150 | 1810 인치-파운드 | 포장을 | 조 인 전단 | 파란색 | 13.714화 | ₩ 185,665 | |
68514471714 | 1 | 우레탄 | CS285 | 18760 인치-파운드 | 포장을 | 조 인 전단 | 파란색 | 88.209화 | ₩ 1,117,200 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.