LOVEJOY 68514465817 조 커플링 허브, 키홈 포함, 구멍 크기 2.125인치, 분말 금속
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | CJ 시리즈 허브 |
각도 변위 | 0.08 " |
튜브 내경 | 2 1 / 8 " |
보어 유형 | 지루한 |
색상 | 회색 |
커플 링 크기 | CJ48 |
커플 링 타입 | CJ |
치수 G | 1.1 " |
디멘션 HD | 4.13 " |
스파이더와 허브 면 사이의 거리(치수 CL) | 0.14 " |
허브 재질 | 주철 |
허브 스타일 | B |
키 웨이 | 키홈 |
키홈 깊이 | 1 / 2 "X 1 / 4" |
키홈 크기 | 1 / 2 "X 1 / 4" |
키홈 폭 | 1 / 2 "X 1 / 4" |
보어를 통한 길이 | 2.2 " |
자재 | 주철 |
최대 각 변위(Δ Ka), n=1500 [1/min] | 1.1도 |
최대 축방향 변위(Δ Ka) | 0.082 " |
맥스. 구경 | 2.36 " |
맥스. 작동 온도. | -50도 248도까지 NS |
최대 방사형 변위(Δ Kr) | 0.014 " |
RPM | 5600 RPM |
최대. 토크 | 5480 인치-파운드 |
최소 구경 | 1.02 " |
공칭 토크(92 Shore A 스파이더 포함) | 2740 인치-파운드 |
정상 온도 범위(80 Shore A, 92 Shore A 및 95/98 Shore A 스파이더 포함) | -40도 212도까지 NS |
외부 Dia. | 4.13 " |
전체 커플링 길이 | 5.51 " |
제품 데이터 시트 | lovejoy-68514460880.pdf |
나사산 직경 | 5 / 16 "-18 |
인치당 나사산 | 5 / 16 "-18 |
나사식 커플링 위치 크기 설정(SL 치수) | 0.79 " |
나사식 커플링 사이즈 설정(T치수) | 5 / 16-18 |
스파이더 내경 | 2.01 " |
스파이더 외경 | 4.13 " |
거미 두께(치수 W) | 0.83 " |
스타일 | 지루한 |
측정 시스템 | 제국의 |
UPC | 685144658173 |
모델 | 커플 링 크기 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 허브 스타일 | 외부 Dia. | 전체 커플링 길이 | 허브 재질 | 커플 링 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514465858 | CJ42 | 1 1 / 8 " | 1 / 4 "X 1 / 8" | A | 3.74 " | 4.96 " | - | CJ | ₩ 232,807 | |
68514465835 | CJ75 | 2 1 / 8 " | 1 / 2 "X 1 / 4" | A | 6.3 " | 8.27 " | - | CJ | ₩ 701,094 | |
68514466034 | CJ75 | 2 7 / 8 " | 3 / 4 "X 3 / 8" | A | 6.3 " | 8.27 " | - | CJ | ₩ 701,094 | |
68514464124 | CJ55 | 2 3 / 8 " | 5 / 8 "X 5 / 16" | B | 4.72 " | 6.3 " | - | CJ | ₩ 348,506 | |
68514464116 | CJ42 | 1 1 / 2 " | 3 / 8 "X 3 / 16" | B | 3.74 " | 4.96 " | - | CJ | ₩ 232,807 | RFQ
|
68514464117 | CJ42 | 1 7 / 8 " | 1 / 2 "X 1 / 4" | B | 3.74 " | 4.96 " | - | CJ | ₩ 218,213 | RFQ
|
68514466879 | CJ42 | 1 1 / 4 " | 5 / 16 "X 5 / 32" | A | 3.74 " | 4.96 " | - | CJ | ₩ 215,786 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.