항목 | 유니버설 조인트 |
보어 깊이 | 0.88 " |
튜브 내경 | 3 / 4 " |
보어 유형 | 완성 된 보어 |
색상 | 금속의 |
입방 인치 | 5.85938 Cu. 입력 |
관절 유형 | HD 유형 |
키 웨이 | 핀 홀 한쪽 |
키홈 크기 | 핀 홀 한쪽 |
메인 핀 높이(치수 E) | 1.88 " |
자재 | 강철 |
최대 각도 오프셋 | 25도 |
RPM | 1750 RPM |
작동 온도 범위 | -30도 212도까지 NS |
외부 Dia. | 1.25 " |
전체 길이 | 3.75 " |
고정 나사 크기 | 고정 나사 없음 |
크기 | HD8B |
정적 차단 토크 | 5220 인치-파운드 |
스타일 | 지루한 |
측정 시스템 | 제국의 |
타입 | 유니버설 조인트 HD 타입 |
음량 | 5.85938 cu. 에. |
프로덕트 | 모델 | 외부 Dia. | 보어 깊이 | 튜브 내경 | 보어 유형 | 관절 유형 | 키 웨이 | 메인 핀 높이(치수 E) | 최대 각도 오프셋 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514462651 | - | 0.880 " | 5 / 8 " | 육각 구멍 | 금속의 | 키홈 | 1.880 " | 25도 에프 | - | RFQ
| |
68514476444 | 1.250 " | 0.880 " | - | 완성 된 보어 | HD형 | 키홈 | 1.880 " | 25도 에프 | ₩ 506,800 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.