항목 | 끼워 넣다 |
색상 | 파란색 |
커플 링 크기 | 몰16 |
커플 링 타입 | 올덤 |
스타일 삽입 | 턱 타입 |
키 웨이 | 키 홈 없음 |
자재 | 폴리 아세탈 |
맥스. 구경 | 0.236 " |
최대 작동 온도 | 176도 에프 |
최소 구경 | 0.118 " |
공칭 토크 | 6.20 인치-파운드 |
정상 온도 범위 | -4 ~ 176 Deg. 에프 |
외부 Dia. | 0.63 " |
전체 길이 | 0.433 " |
제품 데이터 시트 | lovejoy-68514456618.pdf |
연속 | MOL 시리즈 |
측정 시스템 | 제국의 |
음량 | 0.17186 cu. 에. |
모델 | 가격 | |
---|---|---|
68514458087 | - | RFQ
|
68514458099 | - | RFQ
|
68514458110 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.