LOVEJOY 68514458057 커플링 허브, 고정 나사 포함, 내경 0.25인치, 아연
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 나사 스타일 허브 |
각도 오정렬 | 2도 |
튜브 내경 | 1 / 4 " |
보어 유형 | 지루한 |
색상 | 검정 |
커플 링 크기 | MSF25 |
커플 링 타입 | MSF |
키 웨이 | 키 홈 없음 |
키홈 크기 | 키홈 없음 |
보어를 통한 길이 | 0.472 " |
자재 | 아연 합금 |
맥스. 구경 | 0.472 " |
RPM | 1500 RPM |
최소 구경 | 0.197 " |
관성 모멘트 | 0.028파운드.In.Sq. |
관성 모멘트 WR2 | 0.028파운드.인치.제곱 |
공칭 토크 | 13.3 인치-파운드 |
정상 온도 범위 | 140도 에프 |
외부 Dia. | 0.984 " |
전체 커플링 길이 | 1.614 " |
평행 오정렬 | 0.01 " |
제품 데이터 시트 | lovejoy-68514456618.pdf |
고정 나사 크기 | M4 |
스타일 | 고정 나사 |
측정 시스템 | 제국의 |
비틀림 강성 | 106in.-lbs./rad |
타입 | 슬리브 인서트가 있는 미니 소프트, XNUMX피스 디자인 |
모델 | 커플 링 크기 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 보어를 통한 길이 | 전체 커플링 길이 | 공칭 토크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514458039 | MSF16 | 3 / 16 " | 키홈 없음 | 0.315 " | 1.063 " | 4.4 인치-파운드 | ₩ 47,701 | RFQ
|
68514458038 | MSF16 | 1 / 8 " | - | 0.315 " | - | 4.40 인치-파운드 | - | RFQ
|
68514458040 | MSF16 | 1 / 4 " | - | 0.315 " | - | 4.40 인치-파운드 | ₩ 49,541 | |
68514458041 | MSF16 | 5 / 16 " | - | 0.315 " | - | 4.40 인치-파운드 | - | RFQ
|
68514458048 | MSF20 | 3 / 16 " | - | 0.394 " | - | 8.90 인치-파운드 | - | RFQ
|
68514458049 | MSF20 | 1 / 4 " | - | 0.394 " | - | 8.90 인치-파운드 | - | RFQ
|
68514458050 | MSF20 | 5 / 16 " | - | 0.394 " | - | 8.90 인치-파운드 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.