그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | AL 유형 허브 |
턱의 # | 3 |
튜브 내경 | 14mm |
보어 유형 | 지루한 |
색상 | 은 |
커플 링 크기 | AL095 |
커플 링 타입 | AL |
치수 G | 12.7mm |
치수 SL | 11.18mm |
엘라스토머 부재 | SOX (NBR) 고무 |
100RPM에서 HP 등급 | 0.31hp |
1200RPM에서 HP 등급 | 3.72hp |
1800RPM에서 HP 등급 | 5.5hp |
3600RPM에서 HP 등급 | 11.16 마력 |
허브 길이 | 38.1mm |
허브 스타일 | 1 |
키 웨이 | 키홈 |
키홈 깊이 | 5의 mm X 2.3 mm |
키홈 크기 | 5의 mm X 2.3 mm |
키홈 폭 | 5의 mm X 2.3 mm |
보어를 통한 길이 | 25.4mm |
자재 | 알류미늄 |
맥스. 구경 | 29mm |
RPM | 9000 RPM |
최소 구경 | 13mm |
관성 모멘트(고체) WR2 | 0.336파운드.In.Sq. |
공칭 토크 | 21.92 Nm 수준 |
턱 수 | 3 |
외부 Dia. | 53.85mm |
전체 길이 | 63.5mm |
1,200rpm에서 정격 HP | 3.72 마력 |
1,800rpm에서 정격 HP | 5.5 마력 |
100rpm에서 정격 HP | 0.31 마력 |
측정 시스템 | 메트릭 |
UPC | 685144568007 |
선박 중량 (kg) | 0.15 |
원산지 | US |
모델 | 커플 링 크기 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 허브 스타일 | 보어를 통한 길이 | 자재 | 공칭 토크 | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514458627 | AL099 | 28mm | 8의 mm X 3.3 mm | 2 | 26.16mm | 알류미늄 | 35.93 Nm 수준 | 7000 RPM | ₩ 51,837 | |
68514448347 | AL095 | 20mm | 6의 mm X 2.8 mm | 1 | 25.4mm | 알류미늄 | 21.92 Nm 수준 | 9000 RPM | ₩ 36,885 | |
68514449632 | AL110 | 30mm | 8의 mm X 3.3 mm | 1 | 42.93mm | 알류미늄 | 89.48 Nm 수준 | 5000 RPM | ₩ 91,485 | |
68514458266 | AL100 | 30mm | 8의 mm X 3.3 mm | 1 | 34.8mm | 알류미늄 | 47.11 Nm 수준 | 7000 RPM | ₩ 75,637 | |
68514447393 | AL100 | 28mm | 8의 mm X 3.3 mm | 1 | 34.8mm | 알류미늄 | 47.11 Nm 수준 | 7000 RPM | ₩ 72,912 | |
68514465698 | AL070 | 19mm | 6의 mm X 2.8 mm | 1 | 19.05mm | 알류미늄 | 4.88 Nm 수준 | 14000 RPM | ₩ 14,709 | |
68514464803 | AL150 | 35mm | 10의 mm X 3.3 mm | 2 | 44.45mm | 알류미늄 | 140.1 Nm 수준 | 5000 RPM | ₩ 120,829 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.