LOVEJOY 68514446194 C 유형 허브 C280, 1-5/8인치 보어 크기, 3/8 x 3/16인치 키 홈
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | C 형 허브 |
턱의 # | 3 |
튜브 내경 | 1 5 / 8 " |
보어 유형 | 지루한 |
색상 | 그레이/메탈릭 |
커플 링 크기 | C280 |
커플 링 타입 | C |
차원 CD | 7.81 " |
치수 CL | 0.12 " |
치수 G | 1.63 " |
디멘션 HD | 5.5 " |
치수 SL | 1.56 " |
스파이더와 허브 면 사이의 거리(치수 CL) | 0.12 " |
엘라스토머 부재 | SOX (NBR) 고무 |
100RPM에서 HP 등급 | 12hp |
1200RPM에서 HP 등급 | 114hp |
1800RPM에서 HP 등급 | 216hp |
허브 길이 | 4.75 " |
허브 스타일 | 3 |
키 웨이 | 키홈 |
키홈 깊이 | 3 / 8 "X 3 / 16" |
키홈 크기 | 3 / 8 "X 3 / 16" |
키홈 폭 | 3 / 8 "X 3 / 16" |
보어를 통한 길이 | 3.12 " |
자재 | 주철 |
맥스. 구경 | 3" |
RPM | 3500 RPM |
최소 구경 | 1.25 " |
관성 모멘트 WR2 | 362파운드.In.Sq. |
공칭 토크 | 7560 인치-파운드 |
턱 수 | 3 |
외부 Dia. | 7.5 " |
1,200rpm에서 정격 HP | 114 마력 |
1,800rpm에서 정격 HP | 216 마력 |
100rpm에서 정격 HP | 12 마력 |
측정 시스템 | 제국의 |
Thread | 1 / 2-13 |
스레드 Dia. | 1 / 2 "-13 |
인치당 스레드 | 1 / 2 "-13 |
모델 | 커플 링 크기 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | Thread | 보어를 통한 길이 | 외부 Dia. | 허브 스타일 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514444014 | C280 | 2 3 / 8 " | 5 / 8 "X 5 / 16" | 1 / 2-13 | 3.12 " | 7.5 " | - | 주철 | ₩ 489,813 | |
68514426052 | C276 | 1 3 / 8 " | 5 / 16 "X 5 / 32" | 1 / 2-13 | 3.12 " | 6.18 " | - | 주철 | ₩ 458,826 | |
68514444545 | C2955 | 3 1 / 2 " | 7 / 8 "X 7 / 16" | 5 / 8-11 | 4.25 " | 9.12 " | 3 | 주철 | ₩ 944,533 | |
68514454549 | C2955 | 2 5 / 8 " | 5 / 8 "X 5 / 16" | 5 / 8-11 | 4.25 " | 9.12 " | 3 | 주철 | ₩ 946,400 | |
68514426036 | C226 | 1 1 / 8 " | 1 / 4 "X 1 / 8" | 1 / 2-13 | 2.75 " | 5.15 " | - | 주철 | ₩ 353,920 | RFQ
|
68514426040 | C226 | 1 1 / 2 " | 3 / 8 "X 3 / 16" | 1 / 2-13 | 2.75 " | 5.15 " | - | 주철 | ₩ 364,373 | RFQ
|
68514426045 | C226 | 2 1 / 8 " | 1 / 2 "X 1 / 4" | 1 / 2-13 | 2.75 " | 5.15 " | - | 주철 | ₩ 382,853 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.