항목 | 플랜지 |
튜브 내경 | 24 mm |
보어 유형 | 완성 된 보어 |
색상 | 회색 |
커플 링 크기 | 4J |
커플 링 타입 | 에스플렉스 |
차원 FL | 11.18mm |
디멘션 HD | 41.4mm |
치수 L | 22.35mm |
차원 P | 11.18mm |
치수 SL | 6.35mm |
100RPM에서 HP 등급 | 0.2hp |
1200RPM에서 HP 등급 | 2.3hp |
1800RPM에서 HP 등급 | 3.4hp |
3600RPM에서 HP 등급 | 6.9hp |
키홈 크기 | 8 X 3.3mm |
자재 | 아연 다이 캐스트 |
맥스. 구경 | 1" |
RPM | 7600 RPM |
공칭 토크(EPDM 슬리브 포함) | 13.56 Nm 수준 |
외부 Dia. | 62.48mm |
Thread | 1 / 4-20 |
비틀림 강성 | 458 인치파운드/라드 |
타입 | 커플 링 플랜지 |
모델 | 공칭 토크(EPDM 슬리브 포함) | 튜브 내경 | 커플 링 크기 | 외부 Dia. | 비틀림 강성 | 차원 FL | 디멘션 HD | 키홈 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514441501 | 13.56 Nm 수준 | 15 mm | 4J | 62.48mm | 458 인치파운드/라드 | 11.18mm | 41.4mm | 5 X 2.3mm | ₩ 25,424 | RFQ
|
68514441504 | 13.56 Nm 수준 | 20 mm | 4J | 62.48mm | 458 인치파운드/라드 | 11.18mm | 41.4mm | 6 X 2.8mm | ₩ 25,293 | RFQ
|
68514441503 | 13.56 Nm 수준 | 19 mm | 4J | 62.48mm | 458 인치파운드/라드 | 11.18mm | 41.4mm | 6 X 2.8mm | ₩ 25,293 | RFQ
|
68514441491 | 6.78 Nm 수준 | 19 mm | 3J | 52.37mm | 229 인치파운드/라드 | 9.65 mm | 38.1mm | 6 X 2.8mm | ₩ 19,954 | RFQ
|
68514441487 | 6.78 Nm 수준 | 12 mm | 3J | 52.37mm | 229 인치파운드/라드 | 9.65 mm | 38.1mm | 4 X 1.8mm | ₩ 19,954 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.