항목 | 플랜지 |
색상 | 금속의 |
커플 링 크기 | 60 |
차원 BC | 3.88 " |
치수 L | 0.94 " |
차원 P | 2.623 ~ 2.625 인치 |
차원 Q | 0.12 " |
치수 R | 0.94 " |
치수 TH(액시얼 캡/스크류 탭) | 3 / 8-16 x 0.88 " |
100RPM에서 HP 등급 | 6.5hp |
1150RPM에서 HP 등급 | 75hp |
1750RPM에서 HP 등급 | 114hp |
허브 스타일 | 델타 |
키홈 크기 | 키홈 없음 |
자재 | 강철 |
맥스. 구경 | 2.5 " |
최대 연속 토크 | 4100파운드 |
최소 구경 | 0.75 " |
외부 Dia. | 7.25 " |
피크 과부하 토크 | 6250파운드 |
3,500rpm에서 정격 HP(표준 모터) | 228 마력 |
875rpm에서 정격 HP(표준 모터) | 57 마력 |
나사산 사이즈 설정(T치수) | 3 / 8-16 |
타입 | 플렉스 링크 |
프로덕트 | 모델 | 최대 연속 토크 | 커플 링 크기 | 차원 BC | 최소 구경 | 외부 Dia. | 피크 과부하 토크 | 3,500rpm에서 정격 HP(표준 모터) | 875rpm에서 정격 HP(표준 모터) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514439492 | 750파운드 | 40 | 2.12 " | 0.438 " | 4.38 " | 1125파운드 | 42 마력 | 10.5 마력 | ₩ 261,952 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.