항목 | SC형 허브 |
튜브 내경 | 3 / 4 " |
보어 유형 | 완성 된 보어 |
색상 | 회색 |
커플 링 타입 | 에스플렉스 |
치수 L | 1.72 " |
치수 SL | 0.66 " |
100RPM에서 HP 등급 | 1.8hp |
1200RPM에서 HP 등급 | 22hp |
1800RPM에서 HP 등급 | 32hp |
3600RPM에서 HP 등급 | 65hp |
허브 # | 8SCH |
키홈 크기 | 키홈 없음 |
자재 | 주철 |
맥스. 구경 | 1.875 " |
RPM | 4500 RPM |
공칭 토크(EPDM 슬리브 포함) | 1135파운드 |
외부 Dia. | 3.25 " |
Thread | 3 / 8-16 |
비틀림 강성 | 4335 인치파운드/라드 |
모델 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 허브 # | 외부 Dia. | 치수 L | 치수 SL | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514436712 | 5 / 8 " | 키홈 없음 | 6SCH | 2.5 " | 1.22 " | 0.63 " | ₩ 102,327 | RFQ
|
68514436737 | 1-1 / 8 " | 키홈 없음 | 11SCH | 5.25 " | 2.72 " | 1.36 " | ₩ 454,821 | RFQ
|
68514436714 | 5 / 8 " | 키홈 없음 | 7SCH | 2.81 " | 1.47 " | 0.71 " | ₩ 113,705 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.