항목 | SC형 허브 |
튜브 내경 | 1-1 / 8 " |
보어 유형 | 완성 된 보어 |
색상 | 회색 |
커플 링 타입 | 에스플렉스 |
치수 L | 1.53 " |
치수 SL | 0.63 " |
100RPM에서 HP 등급 | 2.9hp |
1200RPM에서 HP 등급 | 34hp |
1800RPM에서 HP 등급 | 51hp |
3600RPM에서 HP 등급 | 103hp |
허브 # | 9SCHS |
키홈 크기 | 1 / 4 "X 1 / 8" |
자재 | 주철 |
맥스. 구경 | 1.5 " |
RPM | 3750 RPM |
공칭 토크(EPDM 슬리브 포함) | 1800파운드 |
외부 Dia. | 3.63 " |
Thread | 3 / 8-16 |
비틀림 강성 | 6875 인치파운드/라드 |
모델 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 허브 # | 외부 Dia. | 치수 L | 치수 SL | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514436686 | 1-1 / 8 " | 1 / 4 "X 1 / 8" | 11SCHS | 5.25 " | 1.91 " | 0.75 " | ₩ 432,065 | RFQ
|
68514436687 | 1-5 / 8 " | 3 / 8 "X 3 / 16" | 11SCHS | 5.25 " | 1.91 " | 0.75 " | ₩ 432,065 | RFQ
|
68514436726 | 1-3 / 8 " | 5 / 16 "X 5 / 32" | - | 3.63 " | 1.53 " | 0.63 " | ₩ 170,545 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.