LOVEJOY 68514436624 스페이서 허브, 보어 7/8인치, 키홈 3/16 x 3/32인치, 주철
항목: AK4AEX
모델 : 68514436624교차 참조: 36624 / 8SCH 7/8
₩ 138,768 /단위
이 제품은 4의 배수로만 배송될 수 있습니다.견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | SC형 허브 |
튜브 내경 | 7 / 8 " |
보어 유형 | 완성 된 보어 |
색상 | 회색 |
커플 링 타입 | 에스플렉스 |
치수 L | 1.72 " |
치수 SL | 0.66 " |
100RPM에서 HP 등급 | 1.8hp |
1200RPM에서 HP 등급 | 22hp |
1800RPM에서 HP 등급 | 32hp |
3600RPM에서 HP 등급 | 65hp |
허브 # | 8SCH |
키홈 크기 | 3 / 16 "X 3 / 32" |
자재 | 주철 |
맥스. 구경 | 1.875 " |
RPM | 4500 RPM |
공칭 토크(EPDM 슬리브 포함) | 1135파운드 |
외부 Dia. | 3.25 " |
Thread | 3 / 8-16 |
비틀림 강성 | 4335 인치파운드/라드 |
모델 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 외부 Dia. | 치수 L | 치수 SL | 맥스. 구경 | 자재 | 커플 링 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514436592 | 7 / 8 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 2" | 1.09 " | 0.54 " | 1.125 " | 주철 | 에스플렉스 | ₩ 90,949 | RFQ
|
68514436601 | 7 / 8 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 2.5 " | 1.22 " | 0.63 " | 1.375 " | 주철 | 에스플렉스 | ₩ 102,327 | RFQ
|
68514436602 | 1" | 1 / 4 "X 1 / 8" | 2.5 " | 1.22 " | 0.63 " | 1.375 " | 주철 | 에스플렉스 | ₩ 102,327 | RFQ
|
68514436603 | 1-1 / 8 " | 1 / 4 "X 1 / 8" | 2.5 " | 1.22 " | 0.63 " | 1.375 " | 주철 | 에스플렉스 | ₩ 102,327 | RFQ
|
68514436604 | 1-1 / 4 " | 1 / 4 "X 1 / 8" | 2.5 " | 1.22 " | 0.63 " | 1.375 " | 주철 | 에스플렉스 | ₩ 102,327 | RFQ
|
68514436605 | 1-3 / 8 " | 5 / 16 "X 5 / 32" | 2.5 " | 1.22 " | 0.63 " | 1.375 " | 주철 | 에스플렉스 | ₩ 102,327 | RFQ
|
68514436612 | 7 / 8 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 2.81 " | 1.47 " | 0.71 " | 1.625 " | 주철 | 에스플렉스 | ₩ 113,705 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.