항목 | 플랜지 |
튜브 내경 | 1 / 2 " |
보어 유형 | 완성 된 보어 |
색상 | 회색 |
커플 링 크기 | 5S |
커플 링 타입 | 에스플렉스 |
차원 FL | 0.59 " |
디멘션 HD | 1.88 " |
치수 L | 1.34 " |
차원 P | 0.45 " |
치수 SL | 0.29 " |
100RPM에서 HP 등급 | 0.4hp |
1200RPM에서 HP 등급 | 4.6hp |
1800RPM에서 HP 등급 | 6.9hp |
3600RPM에서 HP 등급 | 13.7hp |
키홈 크기 | 키홈 없음 |
자재 | 주철 |
맥스. 구경 | 1.188 " |
RPM | 7600 RPM |
공칭 토크(EPDM 슬리브 포함) | 240파운드 |
외부 Dia. | 3.25 " |
Thread | 1 / 4-20 |
비틀림 강성 | 916 인치파운드/라드 |
타입 | 커플 링 플랜지 |
모델 | RPM | 튜브 내경 | 커플 링 크기 | 공칭 토크(EPDM 슬리브 포함) | 외부 Dia. | Thread | 비틀림 강성 | 차원 FL | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514436353 | 6000 RPM | 5 / 8 " | 6S | 450파운드 | 4" | 5 / 16-18 | 1718 인치파운드/라드 | 0.78 " | ₩ 73,894 | RFQ
|
68514436355 | 5250 RPM | 5 / 8 " | 7S | 725파운드 | 4.625 " | 3 / 8-16 | 2769 인치파운드/라드 | 0.78 " | ₩ 85,272 | RFQ
|
68514436365 | 3600 RPM | 1 1 / 4 " | 11S | 4530파운드 | 9.625 " | 1 / 2-13 | 17300 인치파운드/라드 | 1.5 " | ₩ 363,847 | RFQ
|
68514436367 | 2800 RPM | 1 1 / 2 " | 12S | 7200파운드 | 10 " | 1 / 2-13 | 27500 인치파운드/라드 | 1.69 " | ₩ 427,466 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.