항목 | 유니버설 조인트 |
보어 깊이 | 0.88 " |
튜브 내경 | NA |
보어 유형 | 지루한 |
색상 | 금속의 |
연결 유형 | 3 / 8 "X 3 / 8" |
입방 인치 | 1.5075 Cu. 입력 |
학년 | 학년 303 |
관절 유형 | D 타입 |
키 웨이 | 키 홈 없음 |
키홈 크기 | 키홈 없음 |
메인 핀 높이(치수 E) | 1.34 " |
자재 | 스테인리스 강 |
최대 각도 오프셋 | 25도 |
맥스. 구경 | 0.62 " |
RPM | 1750 RPM |
작동 온도 범위 | -30도 212도까지 NS |
외부 Dia. | 0.75 " |
전체 길이 | 2.68 " |
고정 나사 크기 | 고정 나사 없음 |
크기 | D4B |
정적 차단 토크 | 512 인치-파운드 |
스타일 | 지루한 |
측정 시스템 | 제국의 |
타입 | 유니버설 조인트 D형 |
음량 | 1.5075 cu. 에. |
모델 | 크기 | 보어 깊이 | 튜브 내경 | 정적 차단 토크 | 음량 | 입방 인치 | 메인 핀 높이(치수 E) | 맥스. 구경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514431170 | D8B | 1.06 " | NA | 3480 인치-파운드 | 5.85938 cu. 에. | 5.85938 Cu. 입력 | 1.88 " | 1" | ₩ 456,773 | RFQ
|
68514431174 | D10B | 1.18 " | 3 / 4 " | 5280 인치-파운드 | 9.5625 cu. 에. | 9.5625 Cu. 입력 | 2.12 " | 1.12 " | ₩ 537,973 | RFQ
|
68514431183 | D12B | 1.5 " | 1" | 10400 인치-파운드 | 21.76 cu. 에. | 21.76 Cu. 입력 | 2.72 " | 1.5 " | ₩ 970,666 | RFQ
|
68514431166 | D6B | 1" | 1 / 2 " | 1040 인치-파운드 | 3.38 cu. 에. | 3.38 Cu. 입력 | 1.68 " | 0.75 " | ₩ 351,120 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.