그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 7/16 "에 맞는 클레 비스 핀 |
마감재 | 평원 |
길이 | 1 7 / 32 " |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
전체 길이 | 1 11 / 32 " |
핀 직경 | 9 / 16 " |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
사용 가능한 길이 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7318240000 |
모델 | 항목 | 길이 | 전체 길이 | 핀 직경 | 사용 가능한 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PI1-3 | 3/32 "에 맞는 클레 비스 핀 | 7 / 16 " | 1 / 2 " | 3 / 16 " | 5 / 16 " | ₩ 2,642 | |
PI1-4 | 1/8 "에 맞는 클레 비스 핀 | 17 / 32 " | 19 / 32 " | 3 / 16 " | 13 / 32 " | ₩ 2,817 | |
PI1-5 | 5/32 "에 맞는 클레 비스 핀 | 17 / 32 " | 19 / 32 " | 1 / 4 " | 13 / 32 " | ₩ 3,167 | |
PI1-6 | 3/16 "에 맞는 클레 비스 핀 | 23 / 32 " | 25 / 32 " | 5 / 16 " | 9 / 16 " | ₩ 3,762 | |
PI1-7 | 7/32 "에 맞는 클레 비스 핀 | 27 / 32 " | 29 / 32 " | 5 / 16 " | 11 / 16 " | ₩ 4,655 | |
PI1-8 | 1/4 "에 맞는 클레 비스 핀 | 31 / 32 " | 1 1 / 16 " | 3 / 8 " | 13 / 16 " | ₩ 5,880 | |
PI1-10 | 5/16 "에 맞는 클레 비스 핀 | 1 3 / 32 " | 1.187 " | 7 / 16 " | 7 / 8 " | ₩ 10,482 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.