그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고압 노즐 |
홀 직경 | 0.086 " |
자재 | 아세탈, 스테인리스 스틸 |
최대. 압력 | 1000 |
범위 | 0" |
그네 | 110 학위 |
스레드 크기 | 1 / 8 " |
타입 | XR 스타일 |
UPC | 662633006554 |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
선박 높이 (cm) | 1.91 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 홀 직경 | 범위 | 스레드 크기 | 타입 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72010 | - | 0" | 1 / 8 " | CT 스타일 | 2 | ₩ 105,490 | ||
72011 | 0.062 " | 0.25 " | 1 / 8 " | CT 스타일 | 2 | ₩ 116,515 | ||
72012 | 0.062 " | 0.5 " | 1 / 8 " | CT 스타일 | 2 | ₩ 113,295 | ||
72013 | 0.062 " | 1.25 " | 1 / 8 " | CT 스타일 | 2 | ₩ 121,835 | ||
72014 | 0.086 " | 0" | 1 / 8 " | CT 스타일 | 2 | ₩ 114,835 | ||
72015 | 0.086 " | 0.25 " | 1 / 8 " | CT 스타일 | 2 | ₩ 107,520 | ||
72016 | 0.086 " | 0.5 " | 1 / 8 " | CT 스타일 | 2 | ₩ 118,387 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.