그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드릴 척 |
베어링 유형 | 볼 베어링 |
용량 Max. | 0.125 " |
용량 Min. | . 012 " |
척 직경 | 1.181 " |
척 타입 | 열쇠가없는 |
폐쇄 길이 | 1.889 " |
건설 | 스테인리스 강 |
자재 | 스테인리스 강 |
장착 크기 | 3 / 8-24 |
실장 형 | 0.375 |
명목 용량 | 1 / 8 " |
개방 길이 | 1.751 " |
타입 | 이녹스 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8466100175 |
원산지 | ES |
모델 | 용량 Max. | 폐쇄 길이 | 장착 크기 | 실장 형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SP-15 J0 FGE | 0.059 " | 1.468 " | 0JT | JT0 | ₩ 1,497,720 | |
SP-03 J0 FGE | 0.125 " | 1.889 " | 0JT | JT0 | ₩ 1,272,145 | |
SP-03 R-5 / 16 FGE | 0.125 " | 1.889 " | 5 / 16-24 | R-5 / 16 | ₩ 1,272,145 | |
SP-07 J-1 FGE-C | . 291 | 2.549 " | 1JT | JT1 | ₩ 1,372,140 | |
SP-07 R-3 / 8 FGE-C | . 291 | 2.47 " | 3 / 8-24 | 0.375 | ₩ 1,372,140 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.