그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고정밀 드릴 척 |
베어링 유형 | 볼 베어링 |
용량 Max. | 0.512 " |
용량 Min. | 0.039 " |
척 직경 | 1.93 " |
척 타입 | 열쇠가없는 |
폐쇄 길이 | 4.06 " |
건설 | 강철 |
자재 | 강철 |
장착 크기 | 2JT |
실장 형 | 2JT |
명목 용량 | 1 / 2 " |
개방 길이 | 3.59 " |
타입 | 높은 정밀도 |
UPC | 094701028555 |
선박 중량 (kg) | 1.03 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 12.19 |
선박 폭 (cm) | 7.37 |
HS 코드 | 8466100175 |
원산지 | ES |
모델 | 용량 Max. | 폐쇄 길이 | 장착 크기 | 실장 형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
JKP-65 J-1 | 0.255 " | 2.76 " | 1JT | 1JT | ₩ 569,222 | |
JKP-30 J-0 | 0.118 " | 1.87 " | 0JT | 0JT | ₩ 648,532 | |
JKP-30 J-1 | 0.118 " | 1.87 " | 1JT | 1JT | ₩ 611,800 | |
JKP-30 R-5 / 16 | 0.118 " | 1.87 " | 5 / 16-24 | 5 / 16-24 | ₩ 615,072 | |
JKP-80 J-2S | 0.315 " | 2.92 " | 2JS | 2JS | ₩ 544,547 | |
JKP-100 J-33 | 0.394 " | 3.51 " | 33JT | 33JT | ₩ 590,730 | |
JKP-130 J-33 | 0.512 " | 4.06 " | 33JT | 33JT | ₩ 622,667 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.