그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고 토크 드릴 척 |
베어링 유형 | 평면 베어링 |
용량 Max. | 0.512 " |
용량 Min. | 0.039 " |
척 직경 | 1.89 " |
척 타입 | 열쇠가없는 |
폐쇄 길이 | 3.62 " |
건설 | 강철 |
자재 | 강철 |
장착 크기 | 4MT |
실장 형 | MT4 |
명목 용량 | 1 / 2 " |
개방 길이 | 3.15 " |
타입 | 통합 생크가있는 높은 토크 |
선박 중량 (kg) | 1.8 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 23.88 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 8466100175 |
원산지 | ES |
프로덕트 | 모델 | 용량 Max. | 폐쇄 길이 | 장착 크기 | 실장 형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JK-08 MT-2 | 0.315 " | 2.84 " | 2MT | MT2 | ₩ 647,867 | ||
JK-10 MT-2 | 0.394 " | 3.23 " | 2MT | MT2 | ₩ 630,000 | ||
JK-13 MT-2 | 0.512 " | 3.62 " | 2MT | MT2 | ₩ 709,047 | ||
JK-13 MT-3 | 0.512 " | 3.62 " | 3MT | MT3 | ₩ 707,787 | ||
JK-130 R-8 | 0.512 " | 3.62 " | R8 | R8 | ₩ 771,627 | ||
JK-130 5/8 | 0.512 " | 3.62 " | 5 / 8-16 | 5/8 | ₩ 701,190 | ||
JK-16 MT2 | 0.63 " | 3.78 " | 2MT | MT2 | ₩ 749,245 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.