항목 | 용접 건 |
A | 350 |
각도 | 62 학위 |
케이블 길이 | 4.5m |
듀티 사이클 | 0.6 % |
핸들 타입 | 직진 |
MIG 건 번호 | K126 |
전체 길이 | 24 " |
회전 | 0 학위 |
트리거 | ㅁㄴㅇㄹ |
튜브 재질 | 금속 |
튜브 크기 | 중급 |
타입 | 클래식 350A FCAW-SS |
UPC | 015082050720 |
와이어 크기 | 1.6-2.8mm |
선박 중량 (kg) | 5.4 |
선박 높이 (cm) | 11.11 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 46.36 |
HS 코드 | 8515390020 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 타입 | A | 암페어 AC | 와이어 크기 | 각도 | 케이블 길이 | 듀티 사이클 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1802-1 | 매그넘 300 건 | 300 | - | 0.9-1.2 | 62 학위 | 4.5m | 0.6 % | 18.5 " | ₩ 1,269,170 | ||
K2652-2-10-45 | 와이어 피드 용접기 | 350 | 350 | , 035-5/64 " | 62 학위 | 15 | 100% | - | ₩ 1,251,495 | ||
K487-25 | 공기 냉각 | 250 | 250 | , 023-3 / 64 " | 90 학위 | 25 | 60% | - | ₩ 4,195,345 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.