항목 | 스틱 용접기 |
암페어 AC | 225 |
듀티 사이클 | 225A @ 25V, 20 % 듀티 사이클 |
Hz | 60 |
입력 | 50 A |
입력 전압 | 230 |
OCV | 79 |
출력 범위 | 40-225 암페어 |
전반적인 깊이 | 12 " |
전체 높이 | 24 " |
전체 폭 | 17.25 " |
정격 출력 | 225 |
UPC | 100069620079 |
용접 공정 | 스틱 |
선박 중량 (kg) | 44.55 |
선박 높이 (cm) | 66.04 |
선박 길이 (cm) | 47.5 |
선박 폭 (cm) | 37.59 |
HS 코드 | 8515390020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 암페어 AC | 듀티 사이클 | Hz | 입력 전압 | 항목 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1053-8 | 19 " | 300 | AC 250A / 30V / 30 % DC 250A / 30V / 30 % | 60 Hz에서 | 230/460/575 | 아크 용접기 | 21.5 " | 27 " | ₩ 10,557,172 | ||
K1297 | 17.25 " | 225AC / 125DC | AC 225A @ 25V, 20 % / DC 125A @ 25V, 20 % | 50/60 | 230 | 스틱 용접기 | 12 " | 24 " | ₩ 1,821,907 | ||
K1053-9 | 19 " | 250 | AC : 250A / 30V / 30 %, DC : 250A / 30V / 30 % | 60 | 208/230/460 | 스틱 용접 전원, Idealarc 250 | 21.5 " | 27 " | ₩ 10,814,965 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.