LIFT PRODUCTS LPTTL-30-60-36 리프트 및 틸트 테이블, 3000Lbs 용량, 최대 53.3인치 높이, 60도 경사
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가위 리프트 테이블 |
기본 크기 | 24 "X 48" |
생산 능력 | 3000의 파운드. |
최대 신장 | 53.3 " |
최대 플랫폼 크기 | 48 "X 60" |
최소 신장 | 17 " |
모터 HP | 1.5 |
틸팅 각 | 60도 |
원산지 | US |
모델 | 기본 크기 | 생산 능력 | 리프트 속도 | 최대 신장 | 최대 플랫폼 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPTTL-20-45-36 | 24 "X 48" | 2000의 파운드. | 12 (초) | 53 " | 48 "X 60" | - | RFQ
|
LPTTL-20-45-48 | 25 "X 64" | 2000의 파운드. | 25 (초) | 65 " | 48 "X 64" | - | RFQ
|
LPTTL-40-45-36 | 24 "X 48" | 4000의 파운드. | 19 (초) | 53 " | 48 "X 60" | - | RFQ
|
LPTTL-40-45-48 | 25 "X 64" | 4000의 파운드. | 28 (초) | 65 " | 48 "X 64" | - | RFQ
|
LPTTL-50-45-36 | 24 "X 48" | 5000의 파운드. | 25 (초) | 53.3 " | 48 "X 60" | - | RFQ
|
LPTTL-50-45-48 | 25 "X 64" | 5000의 파운드. | 42 (초) | 65.3 " | 48 "X 64" | - | RFQ
|
LPTTL-20-60-36 | 24 "X 48" | 2000의 파운드. | - | 53 " | 48 "X 60" | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.