항목 | 가위 리프트 테이블 |
기본 크기 | 24 "X 36" |
생산 능력 | 3500의 파운드. |
최대 신장 | 31 " |
최대 플랫폼 크기 | 48 "X 60" |
최소 신장 | 7" |
수직 여행 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 299.25 |
원산지 | US |
모델 | 기본 크기 | 생산 능력 | 최대 신장 | 최대 플랫폼 크기 | 수직 여행 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPT-020-24 | 24 "X 36" | 2000의 파운드. | 31 " | 48 "X 60" | 24 " | ₩ 8,180,454 | |
LPT-025-24 | 24 "X 36" | 2500의 파운드. | 31 " | 48 "X 60" | 24 " | ₩ 8,232,000 | |
LPT-030-24 | 24 "X 36" | 3000의 파운드. | 31 " | 48 "X 60" | 24 " | ₩ 8,726,454 | |
LPT-040-24 | 24 "X 36" | 4000의 파운드. | 31 " | 48 "X 60" | 24 " | ₩ 8,844,818 | |
LPT-050-24 | 24 "X 36" | 5000의 파운드. | 31 " | 48 "X 60" | 24 " | ₩ 9,165,545 | |
LPT-060-24 | 24 "X 36" | 6000의 파운드. | 31 " | 48 "X 60" | 24 " | ₩ 9,532,090 | |
LPT-045-36 | 24 "X 48" | 4500의 파운드. | 43 " | 48 "X 72" | 36 " | ₩ 8,484,000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.