그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밴드 톱날 |
학년 | QXP |
길이 | 12 '10 " |
자재 | 바이메탈 |
인치당 이빨 | 3/4 |
두께 | 0.035 " |
치아 타입 | 변하기 쉬운 |
UPC | 082472955569 |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 1.15 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 50.29 |
선박 폭 (cm) | 50.04 |
HS 코드 | 8202200030 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 인치당 이빨 | 두께 | 치아 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81245RPB175180 | 17ft. | 3/4 | 0.035 " | 레이커 | 1.5 " | ₩ 348,670 | |
19311RPB154775 | 15 '8 " | 3/4 | 0.042 " | 레이커 | 1.25 " | ₩ 287,227 | |
28263RPB195790 | 19ft. | 3/4 | 0.035 " | 레이커 | 1.5 " | ₩ 387,047 | |
1788964 | 18 '6 " | 3/4 | 0.042 " | 레이커 | 1.5 " | ₩ 369,407 | |
1770655 | 10 피트 10-1 / 2 인치 | 5/8 | 0.035 " | 변하기 쉬운 | 1" | ₩ 151,882 | |
95653QPB113355 | 11ft. | 5/8 | 0.035 " | 변하기 쉬운 | 1" | ₩ 151,147 | |
92889QPB113430 | 11 '3 " | 2/3 | 0.035 " | 변하기 쉬운 | 1" | ₩ 165,287 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.