그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밴드 톱날 |
학년 | 트라이 마스터 |
길이 | 11 '6 " |
자재 | 카바이드 |
인치당 이빨 | 3 |
두께 | 0.042 " |
치아 타입 | 정규병 |
UPC | 082472451269 |
폭 | 1.25 " |
선박 중량 (kg) | 1.4 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 49.78 |
선박 폭 (cm) | 50.04 |
HS 코드 | 8202200030 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 인치당 이빨 | 두께 | 치아 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49789TRB113505 | 11 '6 " | 3/4 | 0.042 " | 변하기 쉬운 | 1.25 " | ₩ 710,360 | |
89721TRB123810 | 12 '6 " | 3 | 0.025 " | 정규병 | 1 / 2 " | ₩ 528,342 | |
45019TRB123810 | 12 '6 " | 3 | 0.035 " | 정규병 | 1" | ₩ 585,392 | |
49502TRB134115 | 13 '6 " | 2/3 | 0.035 " | 변하기 쉬운 | 1" | ₩ 613,480 | |
45058TRB134115 | 13 '6 " | 3 | 0.035 " | 정규병 | 1" | ₩ 627,795 | |
49585TRB134115 | 13 '6 " | 3/4 | 0.035 " | 변하기 쉬운 | 1" | ₩ 730,660 | |
89537TRB134115 | 13 '6 " | 3/4 | 0.042 " | 변하기 쉬운 | 1.25 " | ₩ 813,435 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.